Monture de scie Facom 602.AVSE, Longueur: 470 mm | Nombre d'éléments: 1
Monture de scie isolée 1000 Volts série VSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :602.AVSE
Rubix :0139-5006663
EAN :3148516541512

Documents
Détails articles : MONTURE DE SCIE ISOLEE 1000V 602.AVSE
Monture de scie isolée 1000 Volts série VSE
- Monture pour lame de 300 mm.
- 2 positions de lame.
- Tension par écrou papillon.
- Livrée avec une lame bimétal.
- Encombrement : 470 x 130 x 20 mm.
Poids : 590 g. Norme : NF E 73-073, NF EN 60900, EN 60900, DIN 6473, DIN EN 60900
- Monture pour lame de 300 mm.
- 2 positions de lame.
- Tension par écrou papillon.
- Livrée avec une lame bimétal.
- Encombrement : 470 x 130 x 20 mm.
Poids : 590 g. Norme : NF E 73-073, NF EN 60900, EN 60900, DIN 6473, DIN EN 60900
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 470 mm |
|---|---|
| Poids | 590 g |
| Type | monture de scie |
| Nombre d'éléments | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,53 € HT
/ unité
148,24 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
