Monture de scie Stanley 1-15-122, Longueur: 30 mm | Matière: Acier | Nombre d'éléments: 1

SCIE A METAUX OPP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :1-15-122
Rubix :5511-5299900
EAN :3253561151224
SCIE A METAUX OPP (UC6/UU30)

Résumé technique

Longueur30 mm
Poids0,561 g
Typescie à métaux
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SCIE A METAUX OPP (UC6/UU30)


Poignée révolver ergonomique antidérapante (stries sur la poignée)
Vis papillon amélioré pour un serrage plus aisé
Tension de la lame réglable jusqu’à 100kg
2 angles de coupe : 90° et 180°
110 mm de capacité de coupe
Livrée avec une lame carbone, avoyage alterné 10 dents par cm

Informations techniques


Attributs
Longueur30 mm
Poids0,561 g
Typescie à métaux
Nombre d'éléments1
Matièreacier
19,06 € HT
/ unité
22,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours