Monture de scie Bahco 218, Longueur: 235 mm | Matière: Acier zingué | Nombre d'éléments: 1

Cadre de scie à métaux Junior 218

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :218
Rubix :0034-5306718
EAN :7311518017521
MINI SCIE METAL 218

Résumé technique

Longueur235 mm
Poids87 g
Typearchet pour scie à métaux junior (mini archet)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MINI SCIE METAL 218


Compacte et légère, la mini-scie à métaux 218 de Bahco est adaptée aux travaux de coupe dans les zones difficiles d'accès ou sur des installations déjà montées. Sa monture en acier et sa lame de 150 mm conviennent aux travaux courants en atelier ou sur site.

Caractéristiques :
Cette mini-scie à métaux repose sur une monture en acier associée à une poignée en fil d'acier, formant une structure légère et maniable. La finition zinc protège l'ensemble contre l'oxydation et prolonge sa durée de vie. La lame de 150 mm, dotée de 32 dents au pouce, permet la découpe de métaux fins ou de petite section.

La taille réduite de la scie la distingue des modèles standards, facilitant les interventions dans des espaces restreints. Un étui de protection l’accompagne et sécurise son rangement et son transport.


Spécifications :
• Longueur totale : 235 mm
• Longueur de lame : 150 mm (6 in)
• Denture de la lame : 32 dents par pouce
• Largeur totale : 55 mm
• Poids : 87 g
• Monture : acier
• Poignée : fil d'acier
• Finition : zinc
• Fournie avec un étui de protection

Points forts

• Format compact facilitant les interventions dans les espaces restreints
• Monture en acier offrant une bonne rigidité lors des opérations de coupe
• Finition zinguée contribuant à la protection contre la corrosion
• Lame fournie prête à l'emploi pour la découpe des métaux
• Poids léger limitant la fatigue lors des manipulations répétées

Applications

La mini-scie à métaux Bahco s'adresse à des interventions ponctuelles de découpe sur des pièces métalliques de petite section, notamment en atelier de maintenance ou sur chantier. Sa taille compacte convient aux travaux en espace restreint, par exemple derrière un équipement ou dans une armoire électrique. Les métiers de la métallurgie, de la plomberie et de la serrurerie peuvent y recourir pour des coupes fines nécessitant précision et maniabilité. L'étui de protection permet un transport sécurisé sur différents sites d'intervention, tandis que la finition zinc limite les effets de la corrosion lors du stockage et de l'utilisation dans des environnements humides.

Informations techniques


Attributs
Longueur235 mm
Poids87 g
Typearchet pour scie à métaux junior (mini archet)
Nombre d'éléments1
Matièreacier zingué
66,40 € HT
/ 10 unités
79,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours