Monture de scie Wilmart 488000, Longueur: 400 mm
Monture de scie-manche bimatière -lame 300mm-coupe 45°
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :488000
Rubix :0130-5245307
EAN :3363674880000
Documents
Détails articles : MONTURE DE SCIE MANCHE BI-MATIERE
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Type | monture de scie manche bi-matiere |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,03 € HT
/ unité
38,44 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

