Monture de scie Bahco 10-30-51, Longueur: 759 mm | Matière: Acier | Nombre d'éléments: 1
Monture ergo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :10-30-51
Rubix :0034-5180284
EAN :7311518229375

Documents
Détails articles : MONTURE ERGO 760MM ISOCELE
Scie à métaux développée selon le procédé scientifique ERGO ™. Poignée ERGO™ avec protection de la main pour un confort et une sécurité ergonomiques. Scie à métaux à usage intensif. Fabriquée en acier de haute qualité et pourvue d'un revêtement émaillé résistant à l'usure et aux chocs et à la rouille. Conçue pour les travaux de coupe lourds, notamment sur les chantiers de construction. Tube léger, 24" - 750gr, facile à manipuler. Mécanisme de serrage innovant pour une tension élevée de la lame (jusqu'à 120 kp) et une coupe droite. Fixation de la lame améliorée et plus ferme : changement de lame facile et sûr.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 759 mm |
|---|---|
| Poids | 865 g |
| Type | scie à archet |
| Nombre d'éléments | 1 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,40 € HT
/ 5 unités
223,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours