Monture de scie Facom 607.MT, Longueur: 262 mm | Matière: Zamak

Monture de scie Micro-Tech®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :607.MT
Rubix :0139-5006668
EAN :3148511885086
MONTURE DE SCIE MICRO-TECH 607.MT

Résumé technique

Longueur262 mm
Poids140 g
Typesupport de scie micro-tech
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MONTURE DE SCIE MICRO-TECH 607.MT


Appartenant à la gamme MICRO-TECH®, cette monture de scie concentre légèreté et prise en main dans un format compact de 262 mm. Elle accepte les petites lames standards de 150 mm.

Caractéristiques
La monture de scie MICRO-TECH® 607.MT adopte un corps en zamak laqué, un alliage connu pour sa résistance mécanique et sa durabilité dans le temps. La poignée, gainée plastique, facilite le maintien de l'outil lors des passes répétées. L'ensemble ne pèse que 140 g, ce qui limite la fatigue lors d'un usage prolongé. La scie est livrée avec une lame de 150 mm (référence PUK 310), prête à l'emploi dès la sortie du conditionnement. Facom garantit l'outil à vie, hors lame.

Spécifications
- Référence : 607.MT.
- Gamme : MICRO-TECH®.
- Longueur hors tout : 262 mm.
- Poids : 140 g
- Matériau du corps : Zamak (alliage zinc, aluminium, magnésium).
- Finition : laqué.
- Coloris : gris et noir.
- Matériau de la poignée : plastique.
- Lame livrée : PUK 310 (150 mm).
- Matériaux sciables : plastiques, bois, métaux.
- Garantie à vie Facom.

Points forts

- Corps en zamak laqué : résistance mécanique dans le temps, sans entretien particulier.
- Poids de 140 g : limite l'effort lors de séquences de coupe répétitives.
- Lame 150 mm incluse à la livraison : opérationnel sans achat complémentaire immédiat.
- Garantie à vie sur le corps de l'outil : protège l'investissement sur la durée.

Applications

La monture de scie 607.MT convient aux travaux de découpe légère sur plastiques, bois et métal. Son gabarit réduit la rend particulièrement utile dans les zones peu accessibles, comme les armoires électriques, les coffrages ou les gaines techniques.

En atelier de maintenance industrielle, elle accompagne les interventions courantes sur profilés légers, tubes plastiques et pièces de petite section. Les métiers du second œuvre (électriciens, plombiers, agenceurs, etc.) et les techniciens de maintenance y trouvent un outil compact pour les découpes de précision sur chantier ou en déplacement.

Informations techniques


Attributs
Longueur262 mm
Poids140 g
Typesupport de scie micro-tech
Matièrezamak
17,99 € HT
/ unité
21,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours