Monture de scie Virax 049070, Longueur: 105 mm | Nombre d'éléments: 1
Poignee Pour Scies 490/4
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :049070
Rubix :0152-5024876
EAN :3521740490700

Détails articles : POIGNEE POUR SCIES 490/4 0490 70
Poignée pour endroits difficiles d'accès à une monture classique. Livrée sans lame.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 105 mm |
|---|---|
| Poids | 50 g |
| Type | mini monture de scie |
| Nombre d'éléments | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,31 € HT
/ unité
27,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
