Monture de scie SAM 690-3, Longueur: 515 mm | Matière: Acier rapide (HSS) | Nombre d'éléments: 1
MONTURE DE SCIE A METAUX 690-3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :690-3
Rubix :0149-5011812
EAN :3272670346055

Documents
Détails articles : MONTURE DE SCIE A METAUX 690-3
Tension de la lame rapide par écrou à ailettes. 2 positions de la lame : coupe droite et coupe à ras. Poignée droite en bois vernis. Livrée avec 1 lame HSS de 300 mm. Longueur totale : 515 mm. Hauteur de coupe : 100 mm. Poids : 560 g Norme : NF E73-073
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 515 mm |
|---|---|
| Poids | 500 g |
| Type | scie à métaux |
| Nombre d'éléments | 1 |
| Matière | acier rapide (hss) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,24 € HT
/ 2 unités
68,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
