Monture de scie Erko Tools 21101, Longueur: 300 mm
Monture de scie à métaux ordinaire
Voir les informations techniquesRéférences
Erko Tools :21101
Rubix :4349-5360550
EAN :3700333201569
Détails articles : MONTURE DE SCIE A METAUX ERKO 21101
Technologie bimétal : lassociation de 2 aciers
Un HSS très dur et résistant à léchauffement pour les dents et un acier ressort très endurant pour le corps de la lame
Résistance à la torsion optimisée
Utilisation : permet le dégagement de la lame en bout pour une utilisation dans des endroits difficiles d’accès
Un HSS très dur et résistant à léchauffement pour les dents et un acier ressort très endurant pour le corps de la lame
Résistance à la torsion optimisée
Utilisation : permet le dégagement de la lame en bout pour une utilisation dans des endroits difficiles d’accès
Points forts
Monture métal avec poignée en alu pour usage industriel et chantier.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Type | monture de scie a metaux erko 21101 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,26 € HT
/ 6 unités
141,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

