Monture de scie Bahco 319, Longueur: 390 mm | Matière: Bi-métal revêtu de plastique

Scie à métaux professionnelle avec poignée souple 300 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :319
Rubix :0034-5293923
EAN :7311518240943
MONTURE SCIE METAUX 319

Résumé technique

Longueur390 mm
Poids510 g
Typecadre de scie à métaux
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MONTURE SCIE METAUX 319


La monture de scie à métaux Bahco 319 est conçue pour des opérations de coupe manuelle nécessitant précision et stabilité. Sa conception en acier avec revêtement plastique et sa poignée souple favorisent une utilisation intensive dans des contextes de maintenance et d’atelier.

Caractéristiques :
La scie à métaux 319 repose sur une monture en acier dotée d’un revêtement plastique ergonomique, conçue pour supporter une tension de lame élevée. Le mécanisme de tension intégré dans le manche contribue à la stabilité de la lame pendant la coupe et limite les déviations. La poignée souple améliore la prise en main lors d’utilisations répétées et évite les échauffements. La lame peut être montée selon un angle spécifique afin de faciliter les opérations d’arasage. L’outil est livré prêt à l’emploi avec une lame bimétal adaptée aux travaux courants de sciage manuel.

Spécifications :
- Longueur totale : 390 mm.
- Longueur de lame : 300 mm.
- Hauteur de monture : 107 mm.
- Poids : 510 g.
- Angle de montage de la lame : droit ou à 55°.
- Matériau de la monture : acier avec revêtement plastique.
- Type de lame fournie : lame bimétal Sandflex® 24 dents par pouce.

Points forts

- Monture permettant une tension de lame élevée pour des coupes bien droites.
- Amélioration du confort et réduction du risque d'ampoules aux mains lors de l'utilisation par la présence d’une double poignée souple.
- Possibilité de montage de la lame à 55° pour couper à ras d'un mur ou d'une surface plane.
- Mise en œuvre rapide avec une lame livrée avec la monture.

Applications

La scie à métaux Bahco 319 s’intègre dans des environnements d’atelier, de maintenance industrielle ou de chantier. Elle est utilisée pour des opérations de coupe manuelle de pièces métalliques ou plastiques, notamment lors de travaux d’ajustage, de réparation ou de préparation d’éléments. Sa conception convient aux métiers de la maintenance, de la production, du BTP et aux ateliers de fabrication, dans des conditions nécessitant des coupes précises et répétées.

Informations techniques


Attributs
Longueur390 mm
Poids510 g
Typecadre de scie à métaux
Matièrebi-métal revêtu de plastique
247,35 € HT
/ 5 unités
296,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours