Scies Stanley STHT20373-1, Longueur: 470 mm
SCIE EGOINE SHARPCUT COUPE FINE 380MM
Voir les informations techniquesRéférences
Stanley :STHT20373-1
Rubix :5511-5543794
Fabricant :STHT203731
EAN :3253561203732
Détails articles : SCIE EGOINE SHARPCUT COUPE FINE 380MM
Lame en acier de 0,85 mm d'épaisseur - Denture Universelle double biseau de 9 dents/pouce pour des coupes fines en long ou en travers - Traitement de denture Hard Point 2x avec voyage alterné pour : longévité de lame accrue et meilleure pénétration - Emplacement doigt optimisé pour une meilleure prise et confort - Guide 45° et 90°
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 470 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,22 € HT
/ unité
24,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
