Autre commande pneumatique Festo LNZG-100/125
Montage du tourillon LNZG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LNZG-100/125
Rubix :0326-2180415
Fabricant :32962
EAN :4052568004071
Détails articles : PALIER LNZG-100/125 32962
Support de tourillon LNZG-100/125 Pour les cylindres avec montage de tourillon DNGZS. Taille=100/125, Basé sur la norme=ISO 15552, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 80 °C, Poids du produit=306 g
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation du pied |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,45 € HT
/ unité
164,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours