Références
SMC :MIS20-20D
Rubix :0338-2276241
Fabricant :MIS20-20D
EAN :3618036376340
Détails articles : SEPARATEUR SERIE MIS MIS20-20D
La série MIS est un échappement à un doigt. Le MIS a des doigts indépendants pour un réglage libre de la synchronisation et de la position de montage afin d'accommoder les pièces de travail se déplaçant sur une ligne. Les orifices d'alimentation des deux côtés permettent de sélectionner la direction de la tuyauterie. La séparation du piston et des doigts permet de remplacer facilement les doigts pour la maintenance. Trois variantes de doigts permettent de choisir librement les surfaces de fixation sur les doigts.
Points forts
Tailles d'alésage : 8, 12, 20, 25, 32 mmLongueurs de course : 10, 20, 30, 50 mmOption de racleurOption de réglage de courseAutocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | separateur serie mis mis20-20d |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,14 € HT
/ unité
481,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours