Références
Festo :NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V3
Rubix :0326-2564542
Fabricant :1599105
EAN :4052568243159
Détails articles : CABLE CODEUR NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V3
câble codeur NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V3 Caractéristique du câble=Compatibilité avec les chaînes porte-câbles, Plage de tension de service CA=0 - 30 V, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Classe de protection=IP65, Note sur le degré de protection=À l’état monté
Informations techniques
Attributs
| Type | câble pour moteurs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,14 € HT
/ unité
350,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours