Références
Festo :LN-320
Rubix :0326-2579787
Fabricant :9040
EAN :4052568111403
Détails articles : CHAPE DE PIED LN-320
Chape de pied LN-320 pour fixation orientable de vérins DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Taille=320, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=22404 g
Informations techniques
Attributs
| Type | montage du pied à chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,46 € HT
/ unité
587,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours