Autre commande pneumatique Festo DZH-40-80-PPV-A

Cylindre plat DZH

Voir les informations techniques

Références

Festo :DZH-40-80-PPV-A
Rubix :0326-2180370
Fabricant :14055
EAN :4052568002688
VERIN PLAT DZH-40-80-PPV-A DOUBLE EFFET 14055

Résumé technique

Typecylindre plat dzh, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZH-40-80-PPV-A DOUBLE EFFET 14055


Vérin plat DZH-40-80-PPV-A anti-rotation, pour la détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Différentes possibilités de fixation avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=80 mm, Diamètre de piston=(* 40 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=1,4 deg, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzh, métrique
499,75 € HT
/ unité
599,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours