Autre commande pneumatique Festo DPVU-20

Kit multi-positions DPVU

Voir les informations techniques
Références
Festo :DPVU-20
Rubix :0326-2575032
Fabricant :161195
EAN :4052568071875
KIT MULTIPOSITI DPVU-20
Résumé technique
Typekit multipositions dpvu

Détails articles : KIT MULTIPOSITI DPVU-20


Kit multiposition DPVU-20 pour assembler 2 vérins de série type ADVU afin de constituer un vérin à 3 ou 4 positions. Taille=20, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=54 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typekit multipositions dpvu
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,47 HT
/ unité
128,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours