Autre commande pneumatique Festo DZH-25-320-PPV-A

Cylindre plat DZH

Voir les informations techniques

Références

Festo :DZH-25-320-PPV-A
Rubix :0326-2576288
Fabricant :151130
EAN :4052568116774
VERIN PLAT DZH-25-320-PPV-A

Résumé technique

Typecylindre plat dzh, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZH-25-320-PPV-A


Vérin plat DZH-25-320-PPV-A anti-rotation, pour la détection sans contact, avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés. Différentes possibilités de fixation avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=320 mm, Diamètre de piston=(* 25 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=2,4 deg, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzh, métrique
377,92 € HT
/ unité
453,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours