Références
Festo :DZF-63-100-A-P-A
Rubix :0326-2575420
Fabricant :161313
EAN :4052568129132
Détails articles : VERIN PLAT DZF-63-100-A-P-A
Vérin plat DZF-63-100-A-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=100 mm, Diamètre de piston=(* 63 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=0,4 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | dzf vérin plat, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,71 € HT
/ unité
544,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours