Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FNG-250
Montage de la bride FNG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FNG-250
Rubix :0326-2578988
Fabricant :157508
EAN :4052568125110
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE FNG-250
Fixation par flasque FNG-250 Pour vérins DNG, DSBG. Taille=250, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=8657 g
Informations techniques
Attributs
| Type | montage de la bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,80 € HT
/ unité
377,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours