Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXS-BS12L
Butée externe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXS-BS12L
Rubix :0338-2262133
Fabricant :MXS-BS12L
EAN :3618036340921
Documents
Détails articles : BUTEE EXTERNE MXS-BS12L
Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
butee externe
Informations techniques
Attributs
| Type | butée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,22 € HT
/ unité
144,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours