Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRFV-50
Montage de la bride CRFV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRFV-50
Rubix :0326-2574991
Fabricant :161860
EAN :4052568036379
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE CRFV-50
Fixation par flasque CRFV-50 inoxydable, pour vérins CRDSW, CRDG. Taille=50, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Poids du produit=290 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | montage de la bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,90 € HT
/ unité
33,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours