Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC C5040

Chape arrière mâle C95/CP95

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C5040
Rubix :0338-2058486
Fabricant :C5040
EAN :3618035508179
TENON ARRIERE DROIT MP4 CHAPE ACIER VERIN ISO D40

Résumé technique

Typetenon arriere droit mp4 chape acier verin iso d40
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TENON ARRIERE DROIT MP4 CHAPE ACIER VERIN ISO D40


Le C95 est conforme aux normes ISO et VDMA24562 et utilise une construction à tirants. En plus des coussinets et de la bande d'usure standard, le C95 utilise une conception de joint de coussinet «∘flottant∘» qui améliore considérablement le fonctionnement. Le joint exclusif «∘figure 8∘» du SMC assure une longue durée de vie.
Tenon arriere

Informations techniques


Attributs
Typetenon arriere droit mp4 chape acier verin iso d40
Raccordement 112 mm
Diamètre vérin40 mm
21,39 € HT
/ unité
25,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h