Références
Festo :383844
Rubix :0326-2568374
Fabricant :383844
Détails articles : JEU PIECE USUR DSL- 25-X-P-S2/S20FF
Vérin roto-linéaire DSL-16-25-270-CC-A-S2-B pour détection sans contact. Mouvements oscillants et linéaires pilotables indépendamment l'un de l'autre. Angle d'oscillation réglable en continu de 0° à 270°. Angle d'amortissement=15 deg, Plage de réglage angle d'oscillation=0 - 246 deg, Course=25 mm, Diamètre de piston=16 mm, Angle d'oscillation=0 - 246 deg
Informations techniques
Attributs
| Type | jeu piece usur dsl- 25-x-p-s2/s20ff |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,54 € HT
/ unité
189,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours