Vérin oscillant Festo DRRD-8-180-FH-PA

Actionneur quart de tour

Voir les informations techniques

Références

Festo :DRRD-8-180-FH-PA
Rubix :0326-2563220
Fabricant :2223060
EAN :4052568253011
VERIN OSCILLANT DR RD-8-180-FH-PA A

Résumé technique

Typeverin oscillant dr rd-8-180-fh-pa a
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN OSCILLANT DR RD-8-180-FH-PA A


Actionneur oscillant DRRD-12-180-FH-PA Taille=12, Angle de décélération=32 degrés, Plage de réglage de l'angle d'oscillation, des deux côtés=+10 /-100 degrés, Angle d'oscillation=180 degrés, Amortissement=P : Anneaux élastiques/chocs des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Typeverin oscillant dr rd-8-180-fh-pa a
Applicationapplications de manutention
Pression maxi de service8 bar
Entraxe de fixation36 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
338,10 € HT
/ unité
405,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours