Module de rangement vide SAM MOD-46
Module Vide Pour Taraud Fil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :MOD-46
Rubix :0149-5059207
EAN :3272670451575
Documents
Détails articles : MODULE VIDE POUR TARAUD FIL
Matière ABS thermoformée. Pour rangement des tarauds et filières :- Jeu de 3 tarauds : 4, 5, 6, 8, et 10,- Filières : 4, 5, 6, 8, et 10,- porte-filières : FPF-1 et FPF-2,- Tourne à gauche : FTG-2Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA. Poids : 50 g
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 405 mm |
|---|---|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,84 € HT
/ unité
33,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

