Module de rangement vide Facom PL.679, Nombre de compartiments: 16
Plateau pour MOD.CAR2PB.
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :PL.679
Rubix :0139-5169923
EAN :3148518276146

Détails articles : PLATEAU POUR MOD.CAR2PB PL.679
Plateau thermoformé pour MOD.CAR2
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 16 |
|---|---|
| Longueur | 418 mm |
| Hauteur | 525 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Matière | thermoformé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,93 € HT
/ unité
85,12 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours
