Module de rangement vide Facom PL.40, Nombre de compartiments: 36
Plateau Plastique
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :PL.40
Rubix :0139-7143703
EAN :3148513549900

Détails articles : PLATEAU PLASTIQUE P/K.432E K.433E PL.40
PLATEAU PLASTIQUE POUR K.432E K.433E
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 36 |
|---|---|
| Longueur | 680 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Largeur | 255 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,32 € HT
/ unité
36,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
