Module de rangement vide Facom PL.635, Nombre de compartiments: 5
Plateau pour MOD.43
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :PL.635
Rubix :0139-5042544
EAN :3148516431370

Détails articles : PLATEAU POUR CLE PL.635
Plateau thermoformé pour MOD.43
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 5 |
|---|---|
| Longueur | 418 mm |
| Hauteur | 175 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Matière | thermoformé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,29 € HT
/ unité
31,55 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours
