Jeu de pinces Facom 855367, Nombre d'éléments: 27

Composition "électricité industrielle"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :855367
Rubix :0139-5183341
EAN :3148518553674
COMPO SERTISSAGE:PINCE SERTIR MATRICE AMOV+ASSORT - 855367 -

Résumé technique

Nombre d'éléments27
Typecomposition de sertissage

Documents

Détails articles : COMPO SERTISSAGE:PINCE SERTIR MATRICE AMOV+ASSORT - 855367 -


Composition "électricité industrielle"
Comprenant :
- Une pince à sertir multifonctions 821415.
- Matrices pour cosses pré-isolées de 0,5 à 6 mm².
- Matrices pour cosses à fûts ouvert de 0,5 à 6 mm².
- Matrices pour embouts de câble de 0,25 à 10 mm².
- Un assortiment de 20 modèles de cosses pré-isolées et d'accessoires :
- Oeillets.
- Fourches.
- Manchons.
- Cosses mâles et femelles.
Modèle 855367. Nombre d'éléments 20.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments27
Typecomposition de sertissage
567,39 HT
/ unité
680,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h