Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS4-FRM-1/4
Module de branchement MS4-FRM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-FRM-1/4
Rubix :0326-2260251
Fabricant :529555
EAN :4052568047399
Détails articles : MODULE DERIVATION MS4-FRM-1/4 MS4FRM14
Module de dérivation MS4-FRM-1/4 Sens d’écoulement : de gauche à droite. Position de montage=Indifférente, Structure de conception=Module de dérivation, Pression de service=0 - 14 bar, Débit nominal standard dans le sens du débit principal 1->2=4 600 l/min, Débit nominal standard en sortie supérieure=1 500 l/min
Informations techniques
Attributs
| Type | module de branchement ms4-frm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,90 € HT
/ unité
41,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours