Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS4-6-AMV-EX

Connecteur

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS4-6-AMV-EX
Rubix :0326-2569379
Fabricant :563392
EAN :4052568099763
CONNECTEUR DE MODULE S MS4-6-AMV- -EX
Résumé technique
Typeconnecteur de module ms4

Détails articles : CONNECTEUR DE MODULE S MS4-6-AMV- -EX


Connecteur de modules MS4-6-AMV-EX de la série MS, exécution à protection antidéflagrant. Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température du fluide=-10 - 60 °C, Poids du produit=77 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière embase=Aluminium moulé sous pression

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur de module ms4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,26 HT
/ unité
74,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours