Conditionnement de l'air - Accessoire SMC E300-F03-D

Accessoires modulaires pour traitement d'air, Adaptateur de raccordement - E*00-D

Voir les informations techniques

Références

SMC :E300-F03-D
Rubix :0338-2509662
Fabricant :02040498
ADAPTATEUR RACCORDEMENT SERIE AC
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typetaille du corps 300 (ac30-d)

Détails articles : ADAPTATEUR RACCORDEMENT SERIE AC


Permet le démontage d'un composant modulaire sans enlever la tuyauterie

Points forts

Empêche l'accumulation de poussières et de corps étrangers. Garantie de durabilité et d'entretien facile. Ajustement facile de la pression.

Applications

Toutes industries.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typetaille du corps 300 (ac30-d)
5,48 HT
/ unité
6,58 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h