Conditionnement de l'air - Accessoire SMC E400-F04-A
Adaptateur de tuyauterie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :E400-F04-A
Rubix :0338-2211046
Fabricant :E400-F04-A
EAN :3618036127102

Documents
Détails articles : BRIDES D'EXTREMITE E400-F04-A
La série AC économique et propre vous permet de choisir une combinaison d’équipement modulaire de préparation de l’air qui convient le mieux à vos besoins. Cette série, disponible en 8 tailles différentes pour assurer un rendement optimal, permet de réaliser des économies d'énergie, avec des débits plus élevés. Le montage et l’entretien simples réduisent les temps d’arrêt.
E*00-A, Piping Adaptor Attachment
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord : 3/4" |
|---|---|
| Matière | métallique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,00 € HT
/ unité
9,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h