Références
SMC :AR24P-580AS
Rubix :0338-2538737
Fabricant :AR24P-580AS
Détails articles : BAGUE DE VERROUILLAGE T20 -D CADENASSABLE REGULATEUR F/R
Économiques et d'aspect sobre, les détendeurs de la série AR offrent différentes plages de pression pour s'adapter à la plupart des applications. Le bouton de réglage verrouillable empêche toute modification accidentelle du réglage. Les options comprennent un support de montage et des écrous de fixation pour le montage sur panneau, ainsi qu'un manomètre. La conception modulaire de la série AR permet de l'associer à d'autres équipements de préparation d'air SMC.
Informations techniques
Attributs
| Type | piece regulateur de pression |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,42 € HT
/ unité
6,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h