Chaussures agroalimentaire GISS 867200

Mocassin TACORA S2 FO SR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :867200
Rubix :C600-6130878
EAN :3660338212147
MOCASSIN TACORA P35 BAS S2 SRC BLANC MICROFIBRE
brand logo

Résumé technique

EU Pointure35
Tigebasse
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOCASSIN TACORA P35 BAS S2 SRC BLANC MICROFIBRE


Le mocassin TACORA S2FO SR de GISS est un choix incontournable pour les professionnels en quête de confort, de légèreté et de performance au quotidien. Conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels, ce modèle offre une protection optimale grâce à ses matériaux innovants et à sa conception ergonomique. Ce mocassin se distingue par sa tige blanche en microfibre hydrofuge et son embout composite respirant, combinant esthétique, sécurité et hygiène.

Caractéristiques :
Le mocassin TACORA S2FO SR est doté d'une tige en microfibre blanche hydrofuge qui empêche la pénétration de liquides tout en facilitant le nettoyage. Son embout en composite perforé avec membrane respirante permet une aération efficace tout en assurant une excellente protection contre les chocs. La doublure intérieure en tissu respirant garantit une bonne gestion de l'humidité et un confort accru. De plus, la semelle anatomique est amovible, antimycosique et antifatigue, ce qui rend ce mocassin idéal pour une utilisation prolongée. Sa semelle extérieure en polyuréthane (PU) compact est anti-abrasion, résistante à l'huile, antistatique et antiglisse.

Spécifications :
• Type de chaussure : mocassin de sécurité basse
• Matière principale : microfibre hydrofuge
• Coloris : blanc
• Poids : 495 g (taille 42)
• Embout : composite perforé avec membrane respirante
• Doublure : tissu respirant
• Semelle intérieure : amovible, anatomique, tissu respirant, antimycosique, antifatigue
• Semelle extérieure : PU compact anti-abrasion, antiglisse, résistante à l'huile, antistatique

Normes :
Ce mocassin est conforme à la norme EN ISO 20345, catégorie S2FO SR. Cette certification garantit une protection optimale contre les risques courants rencontrés dans les environnements professionnels : embout de sécurité résistant à un choc de 200 joules, résistance à la pénétration de liquides, semelle antistatique, absorption d'énergie au talon et propriétés antiglisse sur sols céramiques et acier.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Protection optimale grâce à l'embout composite perforé
• Respirabilité accrue pour un meilleur confort thermique
• Semelle intérieure antifatigue et antimycosique
• Semelle extérieure antiglisse et résistante à l'huile
• Légèreté remarquable avec un poids de 495 g
• Design sans lacets facilitant l’enfilage

Applications

Ce mocassin est idéal pour les professionnels de l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique, logistique ou hospitalière. Il convient parfaitement aux environnements secs ou humides où les risques de glissade sont présents et où l’hygiène est essentielle. Sa conception sans métal (sauf exception) permet également une utilisation dans les zones sensibles aux détections métalliques. Léger, confortable et sûr, le TACORA S2FO SR s’impose comme un équipement indispensable pour garantir la sécurité au travail sans compromis sur le confort.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure35
Tigebasse
Couleurblanc
Matière principalemicrofibre
Matièremicrofibre hydrofuge
40,67 € HT
/ paire
48,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

35