Chaussures agroalimentaire Lemaitre Sécurité IMPHS20BL-44
Mocassin de sécurité homme agroalimentaire Impala S2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :IMPHS20BL-44
Rubix :4448-6167753
EAN :3237154187449

Documents
Détails articles : CHAUSSURE IMPALA S2CI BAS P44 HOMME -SEMELLE ADRENALINE
Ces chaussures de sécurité Impala de Lemaitre Sécurité s’adressent spécifiquement aux industries agroalimentaires et aux laboratoires. Fabriquées en microfibre hydrofuge, elles offrent une protection contre les chocs, les écrasements et les glissades. C’est un modèle adapté à la morphologie du pied masculin, confortable pour un port quotidien.
Caractéristiques
Doté du brevet Parabolic qui diminue la fatigue par un effet ressort, ce mocassin Impala est confortable. L’attaque talonnière est arrondie pour suivre le déroulé naturel du pied. De nombreuses encoches dans la semelle améliorent sa flexibilité, permettant de s’accroupir plus facilement.
Spécifications
- Matériaux : tige en microfibre synthétique et semelle en polyuréthane.
- Semelle : large, confortable et très adhérente.
- Type de chaussure : mocassin sans lacet (plus hygiénique).
- Embout de protection : composite HDFC.
- Couleur : tige blanche et semelle bleue.
- Morphologie : masculine.
- Poids : 540 g pour une chaussure (pointure 42).
Normes
La chaussure Impala de Lemaitre Sécurité répond aux exigences de la norme européenne EN ISO 20345:2011 relative aux chaussures de sécurité. Elle est de catégorie S2 (résistance aux chocs jusqu’à 200 N), Ci (isolation de la semelle contre le froid) et SRC (adhérence sur les surfaces huilées et savonneuses).
Informations sur la marque
Lemaitre Sécurité est une marque française, créée en 1974, spécialisée dans la fabrication de chaussures de sécurité. Elle est reconnue pour son expertise dans le développement de solutions innovantes alliant confort, protection et durabilité. La marque est certifiée ISO 9001 et ISO 14001, ce qui témoigne de leur engagement pour la qualité.
Caractéristiques
Doté du brevet Parabolic qui diminue la fatigue par un effet ressort, ce mocassin Impala est confortable. L’attaque talonnière est arrondie pour suivre le déroulé naturel du pied. De nombreuses encoches dans la semelle améliorent sa flexibilité, permettant de s’accroupir plus facilement.
Spécifications
- Matériaux : tige en microfibre synthétique et semelle en polyuréthane.
- Semelle : large, confortable et très adhérente.
- Type de chaussure : mocassin sans lacet (plus hygiénique).
- Embout de protection : composite HDFC.
- Couleur : tige blanche et semelle bleue.
- Morphologie : masculine.
- Poids : 540 g pour une chaussure (pointure 42).
Normes
La chaussure Impala de Lemaitre Sécurité répond aux exigences de la norme européenne EN ISO 20345:2011 relative aux chaussures de sécurité. Elle est de catégorie S2 (résistance aux chocs jusqu’à 200 N), Ci (isolation de la semelle contre le froid) et SRC (adhérence sur les surfaces huilées et savonneuses).
Informations sur la marque
Lemaitre Sécurité est une marque française, créée en 1974, spécialisée dans la fabrication de chaussures de sécurité. Elle est reconnue pour son expertise dans le développement de solutions innovantes alliant confort, protection et durabilité. La marque est certifiée ISO 9001 et ISO 14001, ce qui témoigne de leur engagement pour la qualité.
Points forts
- Protection maximale pour les métiers exigeants de l’agroalimentaire et des laboratoires.
- Facilité d'enfilage pour un confort optimal.
- Chaussant adapté à la morphologie du pied masculin.
- Modèle respirant, confortable et anti-odeurs.
- Semelle isolée contre le froid.
- Facilité d'enfilage pour un confort optimal.
- Chaussant adapté à la morphologie du pied masculin.
- Modèle respirant, confortable et anti-odeurs.
- Semelle isolée contre le froid.
Applications
La chaussure Impala S2 est idéale pour les secteurs de l’agroalimentaire et pour les laboratoires. On retrouve aussi ces mocassins pour les professionnels évoluant en cabine de peinture.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | microfibre |
| Matière | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,47 € HT
/ paire
66,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
