Chaussures agroalimentaire Base Protection CA-B0507-BWB 37
Chaussure agroalimentaire PORTWEST B0507 Cloro S2 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0507-BWB 37
Rubix :C456-6116766
Fabricant :CA-B0507-BWB 37
EAN :8032790808834

Documents
Détails articles : CHAUSSURE CLORO NOIR S2 SRC P37 BAS.SEM PU-LIGNE HYGIENE B0507
Les chaussures de sécurité Cloro de Base Protection sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des professionnels de l’agroalimentaire. Ces chaussures sont en microfibre hydrofuge qui offre une étanchéité optimale contre les projections et l'humidité. Cette version basse offre plus de confort au quotidien sans faire de concessions sur la sécurité.
Caractéristiques:
Les chaussures Cloro ont été étudiées pour être utilisées dans les conditions compliquées d’une industrie agroalimentaire. Imperméables, résistantes aux chocs et antidérapantes, ce sont des chaussures polyvalentes utilisables au quotidien. Cette version noire est plus discrète et moins salissante.
Spécifications:
Les chaussures agroalimentaires Cloro sont fabriquées avec une tige noire en microfibre imperméable. L’embout permettant d’assurer la protection contre les chocs est en acier, et résiste à 200 joules (classe S2). La semelle en polyuréthane est antistatique, résiste à la perforation et offre une haute adhérence (catégorie SRC).
Normes:
Le modèle Cloro est conforme à la dernière norme EN ISO 20345:2022 dans la catégorie S2 FO SR.
Instructions d’utilisation:
Utilisez simplement un chiffon humide pour nettoyer vos chaussures. N’utilisez pas de produit détergent au risque d'abîmer la tige en microfibre. Après utilisation, aérez vos chaussures et rangez-les dans un endroit frais et ventilé.
Informations sur la marque:
Base Protection est une firme italienne consacrée exclusivement aux chaussures de sécurité. Elle ne cesse d’investir dans la recherche depuis 1993 pour améliorer la protection du pied des travailleurs sans faire l’impasse sur le confort.
Caractéristiques:
Les chaussures Cloro ont été étudiées pour être utilisées dans les conditions compliquées d’une industrie agroalimentaire. Imperméables, résistantes aux chocs et antidérapantes, ce sont des chaussures polyvalentes utilisables au quotidien. Cette version noire est plus discrète et moins salissante.
Spécifications:
Les chaussures agroalimentaires Cloro sont fabriquées avec une tige noire en microfibre imperméable. L’embout permettant d’assurer la protection contre les chocs est en acier, et résiste à 200 joules (classe S2). La semelle en polyuréthane est antistatique, résiste à la perforation et offre une haute adhérence (catégorie SRC).
Normes:
Le modèle Cloro est conforme à la dernière norme EN ISO 20345:2022 dans la catégorie S2 FO SR.
Instructions d’utilisation:
Utilisez simplement un chiffon humide pour nettoyer vos chaussures. N’utilisez pas de produit détergent au risque d'abîmer la tige en microfibre. Après utilisation, aérez vos chaussures et rangez-les dans un endroit frais et ventilé.
Informations sur la marque:
Base Protection est une firme italienne consacrée exclusivement aux chaussures de sécurité. Elle ne cesse d’investir dans la recherche depuis 1993 pour améliorer la protection du pied des travailleurs sans faire l’impasse sur le confort.
Points forts
- Étanchéité complète pour que le pied reste au sec toute la journée.
- Confort et respirabilité de la doublure SmellStop et de la semelle antifatigue AirTech.
- Sécurité renforcée grâce à son embout en acier.
- Adhérence optimale sur les surfaces humides (eau, savon, huile…).
- Confort et respirabilité de la doublure SmellStop et de la semelle antifatigue AirTech.
- Sécurité renforcée grâce à son embout en acier.
- Adhérence optimale sur les surfaces humides (eau, savon, huile…).
Applications
Les chaussures basses Cloro sont parfaites pour les professionnels travaillant dans l'industrie agroalimentaire, offrant une protection contre les fluides et un confort optimal.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| Matière | microfibre hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,67 € HT
/ paire
76,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
37
