Chaussures agroalimentaire Safety Jogger X0500-067-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Blanc | Tige : Basse
Chaussure de sécurité X0500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :X0500-067-38
Rubix :S649-6137279
Fabricant :X0500-067-38
EAN :5412252278499

Documents
Détails articles : MOCASSIN BLANC AGRO S2 SRC T38
Les chaussures de sécurité X0500 de Safety Jogger sont conçues spécialement pour répondre aux exigences des professionnels de l'industrie alimentaire. Elles combinent durabilité, performance et hygiène. Leur conception ergonomique et leurs matériaux de qualité supérieure garantissent une expérience utilisateur à la fois sûre et agréable. Ces chaussures basses se distinguent par leur conformité aux normes strictes de sécurité alimentaire.
Caractéristiques:
Les chaussures X0500 se distinguent par une combinaison unique de fonctionnalités avancées, conçues pour offrir une sécurité et un confort optimaux. Leur tige en croûte de cuir Nappa est non seulement résistante à l'eau, mais aussi respirante, assurant une protection durable et une réduction de la transpiration. La doublure Cambrella maximise la perméabilité à la vapeur d'eau pour un confort accru, tandis que la semelle extérieure en PU est conçue pour résister à l'abrasion, à l'huile et aux hydrocarbures. Grâce à leur embout en acier et leur absorption d'énergie au niveau du talon, ces chaussures préviennent efficacement les blessures causées par les chocs ou les chutes d'objets lourds. Elles sont fermées et ne disposent pas de lacets pour minimiser la contamination en présence de matière organique.
Spécifications:
- Matériau de la tige : croûte de cuir Nappa.
- Catégorie de sécurité : S2 SRC.
- Matériau de la doublure : Cambrella (nylon non tissé).
- Matériau de la semelle intérieure : mousse SJ.
- Matériau de la semelle extérieure : 100 % polyuréthane (PU).
- Embout : acier.
- Semelle anti-perforations : non.
- Poids de l'échantillon : 0,525 kg (taille 42)
- Normes d'antiglisse : SRA et SRB (sol céramique avec huile et savon).
- Taille disponible : du 35 au 47 (EU).
- Absorption d'énergie au talon : 29 J.
- Valeur antistatique : 66,7 MΩ.
Normes:
Ces chaussures de sécurité agroalimentaires sont certifiées CE en accord avec le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent la norme EN ISO 20345 (catégorie S2 SRC) qui garantit une protection contre l'écrasement, les chocs, la pénétration d'eau et la perte d'adhérence. Attention cependant, la catégorie S2 n'inclut pas la protection contre la perforation de la semelle.
De plus, ce modèle a passé les tests HACCP qui garantissent que les matériaux utilisés préviennent la contamination bactérienne, ce qui est crucial dans les industries alimentaires.
Informations sur la marque:
Safety Jogger est une marque de référence dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI). Fondée en 2001, elle appartient au groupe Cortina, un acteur majeur dans la fabrication de chaussures. Safety Jogger s'engage à fournir des produits innovants et de haute qualité, avec un stock de plus de 4 millions de paires de chaussures.
Caractéristiques:
Les chaussures X0500 se distinguent par une combinaison unique de fonctionnalités avancées, conçues pour offrir une sécurité et un confort optimaux. Leur tige en croûte de cuir Nappa est non seulement résistante à l'eau, mais aussi respirante, assurant une protection durable et une réduction de la transpiration. La doublure Cambrella maximise la perméabilité à la vapeur d'eau pour un confort accru, tandis que la semelle extérieure en PU est conçue pour résister à l'abrasion, à l'huile et aux hydrocarbures. Grâce à leur embout en acier et leur absorption d'énergie au niveau du talon, ces chaussures préviennent efficacement les blessures causées par les chocs ou les chutes d'objets lourds. Elles sont fermées et ne disposent pas de lacets pour minimiser la contamination en présence de matière organique.
Spécifications:
- Matériau de la tige : croûte de cuir Nappa.
- Catégorie de sécurité : S2 SRC.
- Matériau de la doublure : Cambrella (nylon non tissé).
- Matériau de la semelle intérieure : mousse SJ.
- Matériau de la semelle extérieure : 100 % polyuréthane (PU).
- Embout : acier.
- Semelle anti-perforations : non.
- Poids de l'échantillon : 0,525 kg (taille 42)
- Normes d'antiglisse : SRA et SRB (sol céramique avec huile et savon).
- Taille disponible : du 35 au 47 (EU).
- Absorption d'énergie au talon : 29 J.
- Valeur antistatique : 66,7 MΩ.
Normes:
Ces chaussures de sécurité agroalimentaires sont certifiées CE en accord avec le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent la norme EN ISO 20345 (catégorie S2 SRC) qui garantit une protection contre l'écrasement, les chocs, la pénétration d'eau et la perte d'adhérence. Attention cependant, la catégorie S2 n'inclut pas la protection contre la perforation de la semelle.
De plus, ce modèle a passé les tests HACCP qui garantissent que les matériaux utilisés préviennent la contamination bactérienne, ce qui est crucial dans les industries alimentaires.
Informations sur la marque:
Safety Jogger est une marque de référence dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI). Fondée en 2001, elle appartient au groupe Cortina, un acteur majeur dans la fabrication de chaussures. Safety Jogger s'engage à fournir des produits innovants et de haute qualité, avec un stock de plus de 4 millions de paires de chaussures.
Points forts
- Protection optimale : embout en acier résistant aux chocs et à la compression.
- Confort accru : absorption d'énergie au niveau du talon pour réduire la fatigue.
- Résistance exceptionnelle : matériaux adaptés aux environnements difficiles (huile, hydrocarbures, eau).
- Hygiène assurée : matériaux conformes aux normes HACCP pour l'industrie alimentaire.
- Adhérence supérieure : semelles antiglisse testées sur diverses surfaces.
- Respirabilité optimale : doublure et tige permettant une excellente perméabilité à la vapeur d'eau.
- Confort accru : absorption d'énergie au niveau du talon pour réduire la fatigue.
- Résistance exceptionnelle : matériaux adaptés aux environnements difficiles (huile, hydrocarbures, eau).
- Hygiène assurée : matériaux conformes aux normes HACCP pour l'industrie alimentaire.
- Adhérence supérieure : semelles antiglisse testées sur diverses surfaces.
- Respirabilité optimale : doublure et tige permettant une excellente perméabilité à la vapeur d'eau.
Applications
- Industrie alimentaire : assurent une hygiène parfaite et une sécurité accrue dans les environnements où les normes HACCP sont cruciales.
- Secteur médical : protègent les pieds dans des conditions exigeantes.
- Restauration et hôtellerie : idéales pour des environnements humides ou glissants.
- Industrie chimique : résistent aux substances agressives comme les hydrocarbures et les huiles.
- Nettoyage professionnel : offrent une adhérence et une durabilité exceptionnelles sur les surfaces irrégulières ou glissantes.
- Secteur médical : protègent les pieds dans des conditions exigeantes.
- Restauration et hôtellerie : idéales pour des environnements humides ou glissants.
- Industrie chimique : résistent aux substances agressives comme les hydrocarbures et les huiles.
- Nettoyage professionnel : offrent une adhérence et une durabilité exceptionnelles sur les surfaces irrégulières ou glissantes.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir hydrofugé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,59 € HT
/ paire
46,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
38
