Pince à décoffrer Mob 0149050601, Longueur: 500 mm | Poids: 1600 g
Pince À Talon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0149050601
Rubix :0146-5022724
EAN :3303800149014
Documents
Détails articles : PINCE A TALON 149 500MM
Pince à talon. octogonale avec taillant courbé et pointe
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Poids | 1600 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,99 € HT
/ unité
70,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

