Pince à décoffrer Mob 0150050601, Longueur: 500 mm | Poids: 1600 g
Pince à talon ronde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0150050601
Rubix :0146-5022731
EAN :3303800150010
Documents
Détails articles : PINCE A TALON 150 500MM
Pince à talon octogonale avec taillant courbé et un taillant droit d'une longueur de 500 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Poids | 1600 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,96 € HT
/ unité
99,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

