Lime spatule grattoir Mob 0910258201, Longueur: 250 mm | Forme: Demi-rond | Section: 25x7 mm
Lame demi ronde manche bi-matière
Voir les informations techniquesRéférences
Mob :0910258201
Rubix :0146-0062139
EAN :3303809504043

Détails articles : LIME DEMI RONDE 910MDX 250MM EMMANCHEE
Les limes se caractérisent par une grande longévité de la coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %). Il est allié au chrome pour obtenir un mordant puissant. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 65±2 HRC pour les limes. Les limes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002. Dimensions : Les limes sont définies par leur longueur (sans la soie) en mm, et leur taille : bâtarde pour dégrossir, mi-douce pour limer, et douce pour finir. Manche bimatière : Polypropylène, résistance et relief permettant de travailler avec précision, et élastomère, souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main.
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Manche | avec |
| Type de taille | mi-douce |
| Section | 25x7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,07 € HT
/ unité
33,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
