Miroir d'inspection Bahco 5515M, Forme: Rond | Longueur: 210 mm
Miroir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :5515M
Rubix :0034-5267877
EAN :7314151086985

Documents
Détails articles : MIROIR REPARATION METALLIQUE
Le miroir de réparation Bahco 5515M est un outil simple, mais essentiel pour les professionnels de la maintenance, de l’automobile et de l’industrie. Conçu pour offrir une excellente visibilité dans les zones difficiles d’accès, il se distingue par sa structure robuste et sa finition soignée. Sa tête de 30 mm de diamètre et sa poignée détachable permettent une manipulation facile, précise et durable.
Caractéristiques :
Conçu pour les interventions de contrôle, de diagnostic ou de réparation dans les zones restreintes, le miroir Bahco 5515M assure une vision nette grâce à sa surface parfaitement polie. Sa poignée détachable en acier inoxydable permet un nettoyage et un rangement aisés. Le cadre et la poignée en acier inoxydable garantissent une excellente résistance à la corrosion, assurant ainsi la durabilité de l’outil même dans des environnements humides ou agressifs. Livré avec une pochette de protection bleue, il est adapté à une utilisation quotidienne en atelier.
Spécifications :
• Diamètre du miroir : 30 mm
• Longueur totale : 210 mm
• Poids : 50 g
• Poignée : métallique, détachable
• Matériau : acier inoxydable (poignée et cadre)
• Pochette de protection bleue incluse
Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outillage haut de gamme reconnue mondialement pour la qualité et l’innovation de ses produits. Depuis 1886, l’entreprise incarne l’excellence avec plus de 400 brevets déposés, notamment pour des outils emblématiques tels que la clé à molette ou les lames Sandflex®. Appartenant au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 références couvrant les besoins des secteurs du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle et des industries générales. Son logo, représentant un poisson et un hameçon, est un symbole universel de fiabilité et de performance, ancré dans l’histoire de l’acier de qualité. Grâce à une conception centrée sur l’utilisateur et un engagement constant envers l’innovation, Bahco reste le partenaire privilégié des professionnels les plus exigeants.
Caractéristiques :
Conçu pour les interventions de contrôle, de diagnostic ou de réparation dans les zones restreintes, le miroir Bahco 5515M assure une vision nette grâce à sa surface parfaitement polie. Sa poignée détachable en acier inoxydable permet un nettoyage et un rangement aisés. Le cadre et la poignée en acier inoxydable garantissent une excellente résistance à la corrosion, assurant ainsi la durabilité de l’outil même dans des environnements humides ou agressifs. Livré avec une pochette de protection bleue, il est adapté à une utilisation quotidienne en atelier.
Spécifications :
• Diamètre du miroir : 30 mm
• Longueur totale : 210 mm
• Poids : 50 g
• Poignée : métallique, détachable
• Matériau : acier inoxydable (poignée et cadre)
• Pochette de protection bleue incluse
Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outillage haut de gamme reconnue mondialement pour la qualité et l’innovation de ses produits. Depuis 1886, l’entreprise incarne l’excellence avec plus de 400 brevets déposés, notamment pour des outils emblématiques tels que la clé à molette ou les lames Sandflex®. Appartenant au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 références couvrant les besoins des secteurs du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle et des industries générales. Son logo, représentant un poisson et un hameçon, est un symbole universel de fiabilité et de performance, ancré dans l’histoire de l’acier de qualité. Grâce à une conception centrée sur l’utilisateur et un engagement constant envers l’innovation, Bahco reste le partenaire privilégié des professionnels les plus exigeants.
Points forts
• Permet l’inspection dans les zones difficilement accessibles
• Léger et maniable
• Poignée détachable pour un usage flexible et un rangement compact
• Construction en acier inoxydable offrant une haute résistance à la corrosion
• Livré avec une pochette de protection pour préserver la surface du miroir
• Léger et maniable
• Poignée détachable pour un usage flexible et un rangement compact
• Construction en acier inoxydable offrant une haute résistance à la corrosion
• Livré avec une pochette de protection pour préserver la surface du miroir
Applications
Le miroir Bahco 5515M est utilisé dans des domaines variés, notamment pour les inspections mécaniques, la maintenance automobile, la vérification d’assemblages, et les contrôles de qualité. Il est idéal pour observer les zones situées à l’arrière ou en dessous d’éléments encombrants, sans avoir à les démonter. Sa tête compacte et sa poignée ergonomique le rendent indispensable pour toute opération d’inspection visuelle professionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Longueur | 210 mm |
| Diamètre | 30 mm |
| Type | miroir de réparation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,84 € HT
/ unité
34,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
