Vérin à tige Aventics 0821406516
Mini-chariot, Série MSN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :0821406516
Rubix :J439-2333418
Fabricant :0821406516
EAN :3661475876698
Documents
Détails articles : MINI-CHARIOT MSN DA-016-0025
Mini-chariot, Série MSN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | mini-chariot msn da-016-0025 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 336,12 € HT
/ unité
1 603,34 € TTC
- Epuisé

