Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0670-CWA 38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure ATTITUDE B0670 S1P SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B0670-CWA 38
Rubix :C456-6134978
Fabricant :CA-B0670-CWA 38
EAN :8034003170769
CHAUSSURE ATTITUDE S1P SRC P38 BASSE -LIGNE RECORD B0670
brand logo

Résumé technique

EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE ATTITUDE S1P SRC P38 BASSE -LIGNE RECORD B0670


Les chaussures pour femmes Attitude de Base Protection procurent un équilibre parfait entre confort, style et performance. Conçues spécialement pour les professionnelles qui recherchent une protection optimale tout en conservant une allure moderne, ces chaussures légères et ergonomiques offrent une solution durable pour un port quotidien intensif. Dotées de technologies brevetées, elles se distinguent par leur légèreté, leur résistance et leur capacité à garantir un confort exceptionnel, même lors de longues journées de travail.

Caractéristiques:
Les chaussures Attitude de Base Protection garantissent un confort optimal et une protection efficace, grâce à l'utilisation de technologies innovantes et de matériaux de haute qualité. Leur doublure SmellStop anti-odeurs et antibactérienne assure un environnement sain et sec à l’intérieur de la chaussure, réduisant les risques d’infections et de champignons. La semelle Anti-fatigue AirTech + TPU-Skin® offre une sensation de marche sur coussin moelleux et une meilleure répartition du poids. Le matelassage en Lycra quant à lui améliore le confort de tout le pied et réduit la pression sur la zone supérieure du talon. L’embout SlimCap non métallique garantit une protection élevée tout en conservant une légèreté incomparable. Fabriquées en cuir fleur hydrofuge, ces chaussures résistent efficacement à l’eau, tandis que leur design ergonomique est adapté aux pieds des femmes, offrant un ajustement parfait.

Spécifications:
- Tige : cuir fleur hydrofuge
- Pointures : 35 à 42
- Poids approximatif : 390 g (pointure 37)
- Hauteur de la chaussure : 81 mm
- Chaussant : 10, spécialement conçu pour les femmes
- Metal free
- Couleur : noir et rose
- Types de fermeture : lacets

Normes:
Ces chaussures de sécurité pour femmes Attitude sont conformes à la norme EN ISO 20345 S1PL FO SR.
- S1PL : Garantit une résistance élevée à l’écrasement, une absorption d’énergie au niveau du talon, et une protection contre les risques électriques.
- FO : Assure une semelle extérieure résistante aux huiles.
- SR : Offre une adhérence optimisée sur des surfaces en céramique et en acier.
Elles sont également conformes à la norme DGUV 112-191 qui garantit la compatibilité avec des orthèses et semelles orthopédiques pour un confort personnalisé.

Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.

Points forts

- Confort durable grâce à la doublure SmellStop, qui prévient les odeurs et maintient un environnement sain.
- Réduction significative de la fatigue grâce à la semelle Anti-fatigue AirTech + TPU-Skin® ;
- Légèreté grâce à l’embout SlimCap, permettant de porter les chaussures toute la journée sans inconfort.
- Cuir fleur hydrofuge, garantissant une résistance à l’eau et une durabilité accrue.
- Compatibilité avec des orthèses et semelles orthopédiques, répondant à des besoins médicaux spécifiques.
- Adhérence optimale sur des surfaces glissantes, réduisant les risques de chutes.
- Design moderne et élégant, adapté à un usage professionnel tout en restant esthétique.

Applications

Les chaussures pour femmes Attitude sont idéales pour les professionnelles travaillant dans le bâtiment, l'industrie légère, les services, l'industrie automobile, les lignes automatisées, la grande distribution, et la logistique. Leur résistance aux huiles et leur adhérence sur les sols glissants les rendent particulièrement adaptées aux secteurs de la logistique, de la maintenance, et de la construction légère. Conçues pour offrir un confort prolongé, elles conviennent également aux utilisatrices ayant des horaires de travail prolongés ou des besoins spécifiques en matière de confort orthopédique.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
Imperméablenon
Catégorie de sécurités1p
Résistance au glissementoui
Matièrecuir fleur
Protection des métatarsesnon
77,52 € HT
/ paire
93,02 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.