Micromètre intérieur à 3 touches Mitutoyo 368-169, Plage de mesure, minimum: 40 mm | Plage de mesure, maximum: 50 mm | Graduation: 10 mm
Micromètres d'intérieur HOLTEST à 3 touches sans bague et sans rallonge pour trou borgne - Série 368
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :368-169
Rubix :0124-0152506
EAN :4946368517230




Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 40 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 50 mm |
| Profondeur de mesure standard | 155 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE INT 40- 50MM HOLTEST 368-169
Lecture jusqu'à 12 mm : 0,001 mm au dessus de 12 mm : 0,005 mm. Surfaces de mesure : 2 - 6 mm : Carbure 6 - 12 mm : Carbure de tungstène revêtu de Tin 12 - 300 mm : Acier trempé revêtu de Tin Cône : carbure de tungstène. Broche de mesure : 0,5 mm. Livré en coffret, clé. Analogique. Tour de tambour : 0,5 mm. Unité de mesure métrique. Profondeur sans rallonge : 98 mm. Dimensions : L1 : 102 mm ; L2 : 145 - 155 mm ; a : 0,3 mm ; b : 13 mm ; c : 10 mm.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 40 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 50 mm |
| Profondeur de mesure standard | 155 mm |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 102 mm |
| Numérique | non |
| Coffret | oui |
| Graduation | 10 mm |
| Erreur admissible | 0,003 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,00 € HT
/ unité
651,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours