Micromètre intérieur à 3 touches Mitutoyo 468-172, Plage de mesure, minimum: 75 mm | Plage de mesure, maximum: 88 mm | Graduation: 0.001 mm

Mic Dig Int 75/88 Mm Holtest

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :468-172
Rubix :0124-0616584
EAN :4946368563046
MICROMETRE DIG INT 75-88 MM HOLTEST

Résumé technique

Plage de mesure, minimum75 mm
Plage de mesure, maximum88 mm
Profondeur de mesure standard75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MICROMETRE DIG INT 75-88 MM HOLTEST


Précision : 20-100 mm : ±3 µm/0.00015" 100-300 mm : ±5 µm/0.00025". Tête de mesure. Durée de vie de la pile d'environ 1 an. Affichage : LCD. Changement ZERO / ABS. Extinction auto (20 min. sans utilisation). Alarme batterie faible. Verrouillage des touches. Maintien des données. Digital. Unité de mesure métrique.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum75 mm
Plage de mesure, maximum88 mm
Profondeur de mesure standard75 mm
Profondeur de mesure avec rallonge277 mm
Numériqueoui
Coffretoui
Graduation0,001 mm
Erreur admissible0,004 mm
1 578,00 € HT
/ unité
1 893,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.