Micromètre intérieur à 3 touches Mitutoyo 468-167, Plage de mesure, minimum: 25 mm | Plage de mesure, maximum: 30 mm | Graduation: 0.001 mm

Jeu complet Digimatic Holtest - Série 468

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :468-167
Rubix :0124-0323068
EAN :4946368562995
MICROMETRE INT 25- 30MM 468-167 HOLTEST DIGIMATIC SS BAGUE REG

Résumé technique

Plage de mesure, minimum25 mm
Plage de mesure, maximum30 mm
Numériqueoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICROMETRE INT 25- 30MM 468-167 HOLTEST DIGIMATIC SS BAGUE REG


Précision : 20-100 mm : ±3 µm/0.00015". Durée de vie de la pile d'environ 1 an. Affichage : LCD. Changement ZERO / ABS. Extinction auto (20 min. sans utilisation). Alarme batterie faible. Verrouillage des touches. Maintien des données. Digital. Unité de mesure métrique.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum25 mm
Plage de mesure, maximum30 mm
Numériqueoui
Coffretoui
Graduation0,001 mm
Erreur admissible0,003 mm
Promotion
Au lieu de 1 445,00 €
1 199,00 € HT
/ unité
1 438,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.