Micromètre intérieur à 3 touches Mahr 4190311

Micromètre d'intérieur autocentrant, étui inclus

Voir les informations techniques

Références

Mahr :4190311
Rubix :4519-0662138
EAN :4059192010584
MICROMETRE INTERIEUR AUTOCENTRAN 44 A MICROMAR 08 - 10

Résumé technique

Profondeur de mesure avec rallonge133 mm
Dim. A1,8 mm

Détails articles : MICROMETRE INTERIEUR AUTOCENTRAN 44 A MICROMAR 08 - 10


Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement. Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec cliquet intégré. Tête de mesure autocentrante avec trois touches de mesure décalées de 120° en saillie latérale. Touches de mesure en carbure à partir de 12 mm. Touches de mesure pour mesures jusqu'au fond de l'alésage à partir de 12 mm. À partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour des raisons de poids. Guide de l'utilisateur. Clé Allen. Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm). Étui.

Applications

Alésages débouchants. Alésages borgnes. Rebords de centrage.

Informations techniques


Attributs
Profondeur de mesure avec rallonge133 mm
Dim. A1,8 mm
464,00 HT
/ unité
556,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.