Micromètre intérieur à 3 touches Mitutoyo 368-163, Plage de mesure, minimum: 10 mm | Plage de mesure, maximum: 12 mm | Graduation: 2.5 mm

Micromètres d'intérieur HOLTEST à 3 touches sans bague et sans rallonge pour trou borgne - Série 368

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :368-163
Rubix :0124-0152578
EAN :4946368517179
MICROMETRE INT 10- 12MM HOLTEST 368-103-10

Résumé technique

Plage de mesure, minimum10 mm
Plage de mesure, maximum12 mm
Profondeur de mesure standard104 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICROMETRE INT 10- 12MM HOLTEST 368-103-10


Lecture jusqu'à 12 mm : 0,001 mm au dessus de 12 mm : 0,005 mm. Surfaces de mesure : 2 - 6 mm : Carbure 6 - 12 mm : Carbure de tungstène revêtu de Tin 12 - 300 mm : Acier trempé revêtu de Tin Cône : carbure de tungstène. Livré en coffret, clé. Analogique. Unité de mesure métrique. Profondeur sans rallonge : 59 mm. Dimensions : L1 : 59 mm ; L2 : 102 - 104 mm ; a : 2 mm ; c : 2,5 mm.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum10 mm
Plage de mesure, maximum12 mm
Profondeur de mesure standard104 mm
Profondeur de mesure avec rallonge59 mm
Dim. A2 mm
Numériquenon
Coffretoui
Graduation2,5 mm
Erreur admissible0,002 mm
397,00 HT
/ unité
476,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.